Targetti - LABEL 2 48V 2,6W RA90 27K FL BLK DA - 1T6648DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753986850
Réf. Sonepar
00092398685
Réf. Fournisseur
1T6648DA
Marque
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6648DA
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 2 48v 2,6w ra90 27k fl blk da
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.


