Targetti - LABEL 2 48V 2,6W RA90 3K FL BLK DA - 1T6649DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 2 48V 2,6W RA90 3K FL BLK DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753986867

Réf. Sonepar

00092398686

Réf. Fournisseur

1T6649DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6649DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 2 48v 2,6w ra90 3k fl blk da

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.