Targetti - LABEL 2 48V 2,6W RA90 3K MWFL WHT EL - 1T6652EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753986898
Réf. Sonepar
00092398689
Réf. Fournisseur
1T6652EL
Marque
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6652EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 2 48v 2,6w ra90 3k mwfl wht el
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


