Targetti - LABEL 2 48V 2,6W RA90 3K SP BLK EL - 1T6643EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753986713
Réf. Sonepar
00092398671
Réf. Fournisseur
1T6643EL
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6643EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 2 48v 2,6w ra90 3k sp blk el
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur