Targetti - LABEL 2 48V 2,6W RA90 4K FL BLK DA - 1T6650DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 2 48V 2,6W RA90 4K FL BLK DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753986874

Réf. Sonepar

00092398687

Réf. Fournisseur

1T6650DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6650DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 2 48v 2,6w ra90 4k fl blk da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)