Targetti - LABEL 2 48V 2,6W RA90 4K FL WHT EL - 1T6647EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753986782
Réf. Sonepar
00092398678
Réf. Fournisseur
1T6647EL
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6647EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 2 48v 2,6w ra90 4k fl wht el
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


