Targetti - LABEL 2 48V 2,6W RA90 4K SP WHT EL - 1T6641EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753986669
Réf. Sonepar
00092017129
Réf. Fournisseur
1T6641EL
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6641EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 2 48v 2,6w ra90 4k sp wht el
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)