Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - LABEL 2 48V LBRK 2,6W RA90 27K FL WHT DA - 1T6699DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 2 48V LBRK 2,6W RA90 27K FL WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753987871

Réf. Sonepar

00092398787

Réf. Fournisseur

1T6699DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6699DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 2 48v lbrk 2,6w ra90 27k fl wht da

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.