Targetti - LABEL 2 48V LBRK 2,6W RA90 27K SP WHT DA - 1T6693DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 2 48V LBRK 2,6W RA90 27K SP WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753987758

Réf. Sonepar

00092017130

Réf. Fournisseur

1T6693DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6693DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 2 48v lbrk 2,6w ra90 27k sp wht da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.