Targetti - LABEL 4 48V 8W RA90 3K FL BLK EL - 1T6667EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753987192
Réf. Sonepar
00092398723
Réf. Fournisseur
1T6667EL
Marque
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6667EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 4 48v 8w ra90 3k fl blk el
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


