Targetti - LABEL 4 48V 8W RA90 4K FL WHT DA - 1T6665DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753987178
Réf. Sonepar
00092398718
Réf. Fournisseur
1T6665DA
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6665DA
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 4 48v 8w ra90 4k fl wht da
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)