Targetti - LABEL 4 48V 8W RA90 4K MWFL BLK EL - 1T6674EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 4 48V 8W RA90 4K MWFL BLK EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753987321

Réf. Sonepar

00092398737

Réf. Fournisseur

1T6674EL

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6674EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 4 48v 8w ra90 4k mwfl blk el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)