Targetti - LABEL 4 48V LBRK 8W RA90 27K FL BLK DA - 1T6720DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753988298
Réf. Sonepar
00092398829
Réf. Fournisseur
1T6720DA
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6720DA
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 4 48v lbrk 8w ra90 27k fl blk da
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.