Targetti - LABEL 4 48V LBRK 8W RA90 27K FL BLK EL - 1T6720EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 4 48V LBRK 8W RA90 27K FL BLK EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753988267

Réf. Sonepar

00092398826

Réf. Fournisseur

1T6720EL

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6720EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 4 48v lbrk 8w ra90 27k fl blk el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.