Targetti - LABEL 4 48V LBRK 8W RA90 3K FL BLK EL - 1T6721EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753988274
Réf. Sonepar
00092398827
Réf. Fournisseur
1T6721EL
Marque
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6721EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 4 48v lbrk 8w ra90 3k fl blk el
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


