Targetti - LABEL 4 48V LBRK 8W RA90 4K MWFL WHT EL - 1T6725EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 4 48V LBRK 8W RA90 4K MWFL WHT EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753988342

Réf. Sonepar

00092398834

Réf. Fournisseur

1T6725EL

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6725EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 4 48v lbrk 8w ra90 4k mwfl wht el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)