Targetti - LABEL 6 48V 14W RA90 27K MWFL BLK DA - 1T6690DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753987697
Réf. Sonepar
00092398769
Réf. Fournisseur
1T6690DA
Marque
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6690DA
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 6 48v 14w ra90 27k mwfl blk da
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.


