Targetti - LABEL 6 48V 14W RA90 27K SP WHT DA - 1T6675DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 6 48V 14W RA90 27K SP WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753987390

Réf. Sonepar

00092398739

Réf. Fournisseur

1T6675DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6675DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 6 48v 14w ra90 27k sp wht da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie