Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - LABEL 6 48V 14W RA90 4K MWFL BLK DA - 1T6692DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL 6 48V 14W RA90 4K MWFL BLK DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753987710

Réf. Sonepar

00092398772

Réf. Fournisseur

1T6692DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6692DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 6 48v 14w ra90 4k mwfl blk da

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.