Targetti - LABEL 6 48V LBRK 14W RA90 27K SP BLK EL - 1T6732EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753988502
Réf. Sonepar
00092398850
Réf. Fournisseur
1T6732EL
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6732EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 6 48v lbrk 14w ra90 27k sp blk el
Les atouts de l'article :
- Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.