Targetti - LABEL 6 48V LBRK 14W RA90 4K SP BLK DA - 1T6734DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8007753988557
Réf. Sonepar
00092398855
Réf. Fournisseur
1T6734DA
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6734DA
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label 6 48v lbrk 14w ra90 4k sp blk da
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)