Targetti - LABEL2 48V LBRK 2,6W RA90 27K MWFL BL EL - 1T6708EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL2 48V LBRK 2,6W RA90 27K MWFL BL EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753988021

Réf. Sonepar

00092398802

Réf. Fournisseur

1T6708EL

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6708EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label2 48v lbrk 2,6w ra90 27k mwfl bl el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.