Targetti - LABEL2 48V LBRK 2,6W RA90 27K MWFL WH EL - 1T6705EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753987963
Réf. Sonepar
00092398796
Réf. Fournisseur
1T6705EL
Marque
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6705EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label2 48v lbrk 2,6w ra90 27k mwfl wh el
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.


