Targetti - LABEL2 48V LBRK 2,6W RA90 3K MWFL BL DA - 1T6709DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL2 48V LBRK 2,6W RA90 3K MWFL BL DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753988069

Réf. Sonepar

00092398806

Réf. Fournisseur

1T6709DA

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6709DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label2 48v lbrk 2,6w ra90 3k mwfl bl da

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.