Targetti - LABEL4 CEIL MWFL RA90 6,8W 40K WH EL - 1T9785EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL4 CEIL MWFL RA90 6,8W 40K WH EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518289055

Réf. Sonepar

00092828905

Réf. Fournisseur

1T9785EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9785EL

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label4 ceil mwfl ra90 6,8w 40k wh el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)