Targetti - LABEL4 SUSP MWFL RA90 6,8W 40K WH DA - 1T9821DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL4 SUSP MWFL RA90 6,8W 40K WH DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518291980

Réf. Sonepar

00092829198

Réf. Fournisseur

1T9821DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9821DA

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label4 susp mwfl ra90 6,8w 40k wh da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)