Targetti - LABEL6 LS 48V 14W RA90 27K MWFL WH - 1T9058EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518239494
Réf. Sonepar
00092823949
Réf. Fournisseur
1T9058EL
Marque
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9058EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label6 ls 48v 14w ra90 27k mwfl wh
Les atouts de l'article :
- Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.


