Targetti - LABEL6 LS 48V 14W RA90 4K FL BL DA - 1T9057DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL6 LS 48V 14W RA90 4K FL BL DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518239487

Réf. Sonepar

00092823948

Réf. Fournisseur

1T9057DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9057DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label6 ls 48v 14w ra90 4k fl bl da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)