Targetti - LABEL6 LS 48V 15W RA90 3K SP BL - 1T9050EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL6 LS 48V 15W RA90 3K SP BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518239326

Réf. Sonepar

00092823932

Réf. Fournisseur

1T9050EL

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9050EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label6 ls 48v 15w ra90 3k sp bl

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur