Targetti - LABEL7 48V 21W RA90 27K MWFL WH - 1T8061EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518154339
Réf. Sonepar
00092815433
Réf. Fournisseur
1T8061EL
Marque
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8061EL
De la gamme de produit : Label
Désignation technique:
- Label7 48v 21w ra90 27k mwfl wh
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.


