Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - LABEL7 48V 21W RA90 3K FL BL - 1T8059EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL7 48V 21W RA90 3K FL BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518154285

Réf. Sonepar

00092815428

Réf. Fournisseur

1T8059EL

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8059EL

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 48v 21w ra90 3k fl bl

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur