Targetti - LABEL7 48V 21W RA90 4K SP WH DA - 1T8051DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518154148
Réf. Sonepar
00092815414
Réf. Fournisseur
1T8051DA
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8051DA
De la gamme de produit : Label
Désignation technique:
- Label7 48v 21w ra90 4k sp wh da
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)