Targetti - LABEL7 48V LBRK 21W RA90 3K MWFL BL - 1T8116DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518155152
Réf. Sonepar
00092815515
Réf. Fournisseur
1T8116DA
Marque
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8116DA
De la gamme de produit : Label
Désignation technique:
- Label7 48v lbrk 21w ra90 3k mwfl bl
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


