Targetti - LABEL7 48V LBRK 21W RA90 4K FL BL - 1T8111EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORTYEIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518155015
Réf. Sonepar
00092815501
Réf. Fournisseur
1T8111EL
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8111EL
De la gamme de produit : Fortyeight
Désignation technique:
- Label7 48v lbrk 21w ra90 4k fl bl
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


