Targetti - LABEL7 48V LBRK 21W RA90 4K MWFL WH - 1T8114DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL7 48V LBRK 21W RA90 4K MWFL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518155107

Réf. Sonepar

00092815510

Réf. Fournisseur

1T8114DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8114DA

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 48v lbrk 21w ra90 4k mwfl wh

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie