Targetti - LABEL7 LS 48V 21W RA90 27K FL BL - 1T8076EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL7 LS 48V 21W RA90 27K FL BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518154636

Réf. Sonepar

00092815463

Réf. Fournisseur

1T8076EL

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8076EL

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 ls 48v 21w ra90 27k fl bl

Les atouts de l'article :

  • Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.