Targetti - LABEL7 LS 48V 21W RA90 27K MWFL BL DA - 1T8082DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL7 LS 48V 21W RA90 27K MWFL BL DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518154780

Réf. Sonepar

00092815478

Réf. Fournisseur

1T8082DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8082DA

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 ls 48v 21w ra90 27k mwfl bl da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.