Targetti - LABEL7 LS 48V 21W RA90 3K FL WH DA - 1T8074DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL7 LS 48V 21W RA90 3K FL WH DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518154612

Réf. Sonepar

00092815461

Réf. Fournisseur

1T8074DA

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8074DA

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 ls 48v 21w ra90 3k fl wh da

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.