Targetti - LABEL7 LS 48V 21W RA90 4K SP WH - 1T8069EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL7 LS 48V 21W RA90 4K SP WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518154476

Réf. Sonepar

00092815447

Réf. Fournisseur

1T8069EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8069EL

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 ls 48v 21w ra90 4k sp wh

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)