Targetti - LABEL7 SUSP SP RA90 10W 40K DB DA - 1T9799DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LABEL7 SUSP SP RA90 10W 40K DB DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518291546

Réf. Sonepar

00092829154

Réf. Fournisseur

1T9799DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9799DA

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 susp sp ra90 10w 40k db da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)