Targetti - LAMPADA ATTACCO S19 300 9W 2700K - LS1930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - S19
flux lumineux - 823...823 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECORATIVE-SPECIALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905843137
Réf. Sonepar
00092075786
Réf. Fournisseur
LS1930
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
S19
flux lumineux:
823...823 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
300 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
70...70 mA
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
26 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh