Targetti - LED FIL A67 12W 220-240V 2700K - LFA671227

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LED FIL A67 12W 220-240V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905922672

Réf. Sonepar

00092592267

Réf. Fournisseur

LFA671227

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700 K

LED FIL A67 12W 220-240V 2700K