Targetti - LED FIL R7S LED 78MM 8W 220-240V 2700K - LF1971W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LED FIL R7S LED 78MM 8W 220-240V 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905988388

Réf. Sonepar

00092598838

Réf. Fournisseur

LF1971W

Marque

Targetti

Culot:

R7s

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

220...240 V

LED FIL R7S LED 78MM 8W 220-240V 2700K