Targetti - LED PAR56 20W 12VAC 6500K IP68 - 12PAR56CWGL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LED PAR56 20W 12VAC 6500K IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905927417

Réf. Sonepar

00092592741

Réf. Fournisseur

12PAR56CWGL

Marque

Targetti

température de couleur:

6500 K

LED PAR56 20W 12VAC 6500K IP68