Targetti - LED TONDO HP d.23 30W 4000K - D83040HPT

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LED TONDO HP d.23 30W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3100 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843694

Réf. Sonepar

00092075693

Réf. Fournisseur

D83040HPT

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

3100 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0

longueur:

60 mm

diamètre externe:

230 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : D83040HPT

De la gamme de produit : Leseli

Désignation technique:

  • Led tondo hp d.23 30w 4000k

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.