Targetti - LED.Y INGR MULTILED LENS 1W AMBER VWFL - 1E1001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
hauteur/profondeur d'encastrement - 70 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753238058
Réf. Sonepar
00092000288
Réf. Fournisseur
1E1001
Marque
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
diamètre externe:
68 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui


