Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - LEDBATTEN 3000K 20W 230V RA80 60CM IP65 - BT105W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de lampe acceptée - 20...20 W

  • hauteur/profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905976415

Réf. Sonepar

00092597641

Réf. Fournisseur

BT105W

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

hauteur/profondeur:

600 mm

LEDBATTEN 3000K 20W 230V RA80 60CM IP65