Targetti - LEDBATTEN 3000K 40W 230V RA80 120CM IP65 - BT103W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
tension nominale (Un) - 230...230 V
diamètre externe - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905941130
Réf. Sonepar
00092594113
Réf. Fournisseur
BT103W
Marque
Targetti
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
tension nominale (Un):
230...230 V
diamètre externe:
1200 mm



