Targetti - LEDBATTEN 4000K 40W 230V RA80 120CM IP65 - BT103N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905941116
Réf. Sonepar
00092594111
Réf. Fournisseur
BT103N
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Targetti vous présente la référence : BT103N
De la gamme de produit : Batten
Désignation technique:
- Ledbatten 4000k 40w 230v ra80 120cm ip65
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie



