Targetti - LEDBATTEN 6000K 50W 230V RA80 150CM IP65 - BT104C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP65
tension nominale (Un) - 230...230 V
largeur d'encastrement - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905941154
Réf. Sonepar
00092594115
Réf. Fournisseur
BT104C
Marque
Targetti
puissance du système:
50 W
température de couleur:
6000...6000 K
indice de protection (IP):
IP65
tension nominale (Un):
230...230 V
largeur d'encastrement:
1500 mm


